Beli kunci torsi digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  2. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  3. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  4. KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable
    Mulai

    Rp9.599.900

    KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable
    atribut:
    • Load Direction: Right, left
    • Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
  5. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. Kennedy-Pro Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.099.900

    Kennedy-Pro Digital Torque Wrench
    Deskripsi:
    These Digital Torque Wrenches are state-of-the-art tools designed to deliver precision, control, and convenience, ensuring high-quality results in various industries.StandardsISO 9001CEEN 61000I
    atribut:
    • Body Material: Steel
  7. MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp979.900

    MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Hex-shank hammer drill bit sets contain multiple drill bits in different sizes for making holes in concrete and masonry. The bits install into rotary hammer drills with standard three-jaw chucks.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Case Type: Plastic
    • Extension Compatible: Yes
    • Flute Type: Spiral
    • Impact Rated: Yes
    • Material - Machining: Carbide
    • Measurement System: Inch
    • Number of Flutes: 2
    • Percussion Rated: Yes
    • Shank Length (inch): 2
  8. Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.
    Mulai

    Rp6.299.900

    Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.
    Deskripsi:
    A set of digital torque wrenches ideal for tightening wiring terminals.For tightening wiring terminals
    atribut:
    • Mass (kg): 1.8
    • Minimum Scale (Nm): 0.01
    • Overall Length (mm): 230
    • Set Contents: Socket contents (mm): 13/17/19, Deep socket contents (mm): 13/17/19, Driver socket contents (+): No.3, Hexagon socket contents (mm): 6/8, Extension bar contents (mm): 75, socket holder, digital torque wrench: WP3-060BN
    • Square Drive (mm): 9.5
    • Torque Adjustment Range (N m): 3~60
    • Trusco Part No.: 226-1585
  9. KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)
    atribut:
    • Gear Teeth: 36
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Torque Range (ft-lbs): 29.5-147.5
    • Torque Range (kgf.m): 4.08-20.38
    • Overall Length (mm): 530
    • Torque Range (N m): 40-200
    • Torque Range (in-lbs): 354-1770
  10. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp819.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  11. SK-11 Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp4.699.900

    SK-11 Digital Torque Wrench
    Deskripsi:
    Accurate, high-precision torque management is possible with a digital display, and operation is easy.When the set torque is reached, you will be notified with a buzzer sound and LED light.Both right and left screw directions can be measured.The set torque value and measured torque value can be converted to other units.It has an auto sleep function that automatically turns off the power if it is not operated for about 2 minutes.
    atribut:
    • Size (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 380
    • Main Use: Measuring Equipment
    • Accessories: 2 AAA Batteries, ScrewDriver For Battery Cover, Hard Case, Instruction Manual, Test Report
    • Accuracy (%): Right Screw ±3, Left Screw ±4 (±6 For Less Than 27 Nm)
    • Kinds: Digital Form
    • Load Direction: Left and Right
    • Material: Body; ABS Resin, Grip; ABS Resin/TPR Resin, Head; Chrome Molybdenum Steel
    • Minimum Scale (N m): 0.1
    • Number of Gears: 52
    • Operation: Peak Hold Mode, Track Mode
    • Power Supply: 2 AAA Batteries
    • Torque Range (N m): 6.8 to 135
    • Unit of Measurement: Nm (kgfcm, lbf in, lbf ft With Unit Conversion Function)
  12. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  13. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  14. TOP Digital Torque Wrench With Adjustable Head
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOP Digital Torque Wrench With Adjustable Head
    atribut:
    • Load Direction: Right, Left
    • Power Supply: DH030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DH135 to 340 AA dry cellx2 (included)
    • Torque accuracy: Clockwise (right) ±3%, Counterclockwise (left) ±4%
  15. MILWAUKEE Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Mulai

    Rp14.999.900

    MILWAUKEE Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    These cordless torque wrenches are made by Milwaukee. Torque wrenches tighten bolts to a predetermined torque to prevent overtightening. Users set the desired torque and the tool automatically stops tightening just before reaching the desired torque. The wrench can then be turned by hand for final tightening. A digital readout displays the torque and stores data for future use. These torque wrenches are powered by a 12V battery. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Battery Series: M12 REDLITHIUM (Not Included)
    • Accuracy (%): +/- 2 (CW)
    • Calibration: 12 Months or 5,000 Cycles
    • No Load Speed (rpm): 0-100
    • Overall Length (mm): 587
    • Torque Range (N m): 17 to 203
    • Voltage (V): 12
Daftar Harga kunci torsi digital Terbaru November 2026
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.899.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp3.099.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.999.900
KTC Digital Torque Wrench Type RechargeableRp9.599.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Kennedy-Pro Digital Torque WrenchRp5.099.900
STAHLWILLE Electronic Torque WrenchRp29.999.900
MILWAUKEE Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp979.900
TRUSCO Ratchet Digital Torque Wrench Interchangeable HeadRp9.199.900
Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.Rp6.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)